344,17 €/ Unitéhors TVA
416,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 18.6 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17000 rpm |