Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:14186990
Image 1
Ajouter à la liste

423,52 €/ Unitéhors TVA

512,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
11.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm