Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71909-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187012
Image 1
Ajouter à la liste

375,78 €/ Unitéhors TVA

454,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
17.1 kN
Charge statique
9.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm