Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71908-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186963
Image 1
Ajouter à la liste

615,28 €/ Unitéhors TVA

744,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
17.1 kN
Charge statique
9.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm