Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71908-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187199
Image 1
Ajouter à la liste

352,58 €/ Unitéhors TVA

426,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18 kN
Charge statique
9.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm