Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71907-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187139
Image 1
Ajouter à la liste

254,96 €/ Unitéhors TVA

308,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
11.5 kN
Charge statique
6.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm