Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71905-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187099
Image 1
Ajouter à la liste

224,75 €/ Unitéhors TVA

271,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8 kN
Charge statique
3.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
36000 rpm