Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71904-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186929
Image 1
Ajouter à la liste

207,22 €/ Unitéhors TVA

250,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
3.05 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm