673,56 €/ Unitéhors TVA
815,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de trois disposition Tandem-O |
Charge dynamique | 7 kN |
Charge statique | 3.05 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 38000 rpm |