436,19 €/ Unitéhors TVA
527,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 7.4 kN |
Charge statique | 3.2 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 43000 rpm |