Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71903-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187031
Image 1
Ajouter à la liste

427,05 €/ Unitéhors TVA

516,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
5 kN
Charge statique
2.05 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
50000 rpm