Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71902-E-2RSD-T-P4S-DBM

  • ERIKS:14187080
Image 1
Ajouter à la liste

420,72 €/ Unitéhors TVA

509,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
4.85 kN
Charge statique
1.94 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
50000 rpm