Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71902-C-2RSD-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14186951
Image 1
Ajouter à la liste

408,08 €/ Unitéhors TVA

493,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
5.1 kN
Charge statique
2.03 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
56000 rpm