189,65 €/ Unitéhors TVA
229,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 3.4 kN |
Charge statique | 1.31 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 67000 rpm |