184,73 €/ Unitéhors TVA
223,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |