181,22 €/ Unitéhors TVA
219,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 2.9 kN |
Charge statique | 1.02 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 70000 rpm |