Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7024-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186946
Image 1
Ajouter à la liste

2 706,97 €/ Unitéhors TVA

3 275,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm