1 182,81 €/ Unitéhors TVA
1 431,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 73 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |