Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7022-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187094
Image 1
Ajouter à la liste

1 378,07 €/ Unitéhors TVA

1 667,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
73 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm