Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7021-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179983
Image 1
Ajouter à la liste

1 062,01 €/ Unitéhors TVA

1 285,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel