Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7020-E-2RSD-T-P4S-QUL

  • ERIKS:14187029
Image 1
Ajouter à la liste

4 068,19 €/ Unitéhors TVA

4 922,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
96 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels
Charge dynamique
79 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm