2 035,51 €/ Unitéhors TVA
2 462,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 79 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8000 rpm |