1 737,70 €/ Unitéhors TVA
2 102,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 78 kN |
Charge statique | 51 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |