727,66 €/ Unitéhors TVA
880,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 43.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |