Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7017-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187208
Image 1
Ajouter à la liste

872,35 €/ Unitéhors TVA

1 055,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
43.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm