Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7016-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187246
Image 1
Ajouter à la liste

806,34 €/ Unitéhors TVA

975,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10000 rpm