Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7016-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187050
Image 1
Ajouter à la liste

1 414,59 €/ Unitéhors TVA

1 711,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
41 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm