Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7015-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179967
Image 1
Ajouter à la liste

624,44 €/ Unitéhors TVA

755,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
32.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm