Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7014-E-2RSD-T-P4S-K5-DBM

  • ERIKS:14187038
Image 1
Ajouter à la liste

1 490,45 €/ Unitéhors TVA

1 803,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm