Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7014-C-2RSD-T-P4S-DTL

  • ERIKS:14186940
Image 1
Ajouter à la liste

1 206,69 €/ Unitéhors TVA

1 460,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition en tandem
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
30.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm