Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7012-E-2RSD-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:13225456
Image 1
Ajouter à la liste

550,67 €/ Unitéhors TVA

666,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
38 kN
Charge statique
22.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm