Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7012-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187066
Image 1
Ajouter à la liste

939,78 €/ Unitéhors TVA

1 137,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
38 kN
Charge statique
22.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm