Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7011-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833331
Image 1
Ajouter à la liste

404,56 €/ Unitéhors TVA

489,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel