1 201,09 €/ Unitéhors TVA
1 453,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de trois, rits universels |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |