778,24 €/ Unitéhors TVA
941,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 29 kN |
Charge statique | 16.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 18000 rpm |