Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:14187179
Image 1
Ajouter à la liste

412,30 €/ Unitéhors TVA

498,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
14.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm