Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7008-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179820
Image 1
Ajouter à la liste

312,55 €/ Unitéhors TVA

378,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
10.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm