518,36 €/ Unitéhors TVA
627,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 18.4 kN |
Charge statique | 9.2 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 22000 rpm |