Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7006-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186972
Image 1
Ajouter à la liste

490,95 €/ Unitéhors TVA

594,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13.7 kN
Charge statique
6.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm