490,95 €/ Unitéhors TVA
594,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 14.4 kN |
Charge statique | 6.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 28000 rpm |