Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7006-C-2RSD-T-P4S-DBM

  • ERIKS:14187043
Image 1
Ajouter à la liste

506,42 €/ Unitéhors TVA

612,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
14.4 kN
Charge statique
6.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28000 rpm