Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7005-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179953
Image 1
Ajouter à la liste

226,88 €/ Unitéhors TVA

274,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13.1 kN
Charge statique
5.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm