Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7005-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187220
Image 1
Ajouter à la liste

463,57 €/ Unitéhors TVA

560,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13.1 kN
Charge statique
5.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm