Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7005-C-2RSD-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14187089
Image 1
Ajouter à la liste

476,92 €/ Unitéhors TVA

577,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13.7 kN
Charge statique
5.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
34000 rpm