Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7004-C-2RSD-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14187062
Image 1
Ajouter à la liste

468,49 €/ Unitéhors TVA

566,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
10.3 kN
Charge statique
4.25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm