453,74 €/ Unitéhors TVA
549,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 10.3 kN |
Charge statique | 4.25 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 38000 rpm |