440,40 €/ Unitéhors TVA
532,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 8.6 kN |
Charge statique | 3.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 45000 rpm |