Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7002-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187264
Image 1
Ajouter à la liste

429,87 €/ Unitéhors TVA

520,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C-2RSD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
2.41 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
53000 rpm