Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7000-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14180234
Image 1
Ajouter à la liste

202,99 €/ Unitéhors TVA

245,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E-2RSD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
3.95 kN
Charge statique
1.41 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
60000 rpm