412,99 €/ Unitéhors TVA
499,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 3.95 kN |
Charge statique | 1.41 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 60000 rpm |